咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热胀夹头,细长型 4° 30′
商品编号
308334
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308334 6
308334 8
308334 10
308334 12
外径 D
夹紧直径 D1
直径 D2
30mm
6mm
15mm
30mm
8mm
15mm
33mm
10mm
18mm
33mm
12mm
18mm
销售价 数量
 
4303.67
4303.67
4303.67
4303.67

霍 夫 曼

相关分类

  • 商品详情

商品详情

商品名称:热胀夹头,细长型 4° 30′
商品编号:308334 8
可选附件

冷却液管编号 309880,套筒扳手编号 309890,热胀夹头加长杆编号 302410 规格尺寸 12/3 和 12/4。热胀仪编号 354210 − 354450,平衡螺栓套装编号 309906 180。
应用

  • 适用于极难接触的位置。
  • 用于夹紧带有圆柱形刀柄,公差为 h6 的刀具。

技术说明

  • 外斜角 4°30′。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • HSK 功能表面经加工处理。

技术参数
型式
A
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
切削加工策略
HSC
刀柄标准
DIN 69893 ISO 12164-1 -
径向跳动精度
≤ 3µm
固定器
HSK-A 63 A = 160
属性
外径 D
30mm
夹紧直径 D1
8mm
直径 D2
15mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加