咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
组合铣刀刀柄 类型 ADB
商品编号
302895
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302895 13
302895 16
302895 22
302895 27
302895 32
302895 40
刀杆直径 d1
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
备用驱动环,编号309870
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
相匹配的特殊扳手,编号309840
13
13
27mm
55mm
13
16mm
16
16
32mm
55mm
16
22mm
22
22
40mm
55mm
22
27mm
27
27
48mm
55mm
27
32mm
32
32
58mm
60mm
32
40mm
40
40
70mm
70mm
40
销售价 数量
 
1202.26
1202.26
1202.26
1335.56
1455.12
1581.45

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:组合铣刀刀柄 类型 ADB
商品编号:302895 40
供货范围

包括滑键、驱动环和铣刀锁紧螺栓。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806。专用扳手,编号 309840。
技术说明

锥柄,轴颈及环形凸缘接触面都经过研磨。
所有柄部经过精车处理(便于平稳运行)。动平衡精度 G2.5 / 25000 rpm。ADB 型。
应用

带驱动键,用于带有标准纵向槽的铣刀,例如:DIN 841。
支持环,用于带 DIN 1880 十字槽和 DIN 1830 刀头的铣刀。
提示

内冷却仅可通过合适的夹紧螺栓(编号 309861)实现。
技术参数
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
刀柄标准
ISO 7388-2 JIS B6339 -
切削加工策略
HPC
型式
ADB
固定器
BT 40 短型
径向跳动精度
≤ 5µm
标准
DIN 6358
属性
刀杆直径 d1
40mm
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
40
备用驱动环,编号309870
40
外径 D
70mm
悬伸长度 A 尺寸
70mm
相匹配的特殊扳手,编号309840
40
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加