咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
框架型材 S625-A18 格栅后壁
商品编号
991452
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
991452 2700X1000
991452 2700X1500
格栅板材料
格栅板高度
网孔大小
配套适用的货架段宽度
镀锌
1000mm
50×50×3mm
2700mm
镀锌
1500mm
50×50×3mm
2700mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:框架型材 S625-A18 格栅后壁
商品编号:991452 2700X1000

技术说明

框架为蓝色,网格镀锌。网目 50×50×2.5 mm。
应用

在通道以及作业区域,避免货物的掉落。
适用于

框架型材 S625-A18。支架宽度 100 mm。托盘货架编号 991212 规格尺寸 4000,4500,5000;编号 991217 规格尺寸 4000,4500,5000;编号 991222 所有尺寸;编号 991227 所有尺寸。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加