咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
紧凑型绒面砂轮
商品编号
567005
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度比较
  • 100
  • 150
  • 180
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
567005 100
567005 150
567005 180
孔直径
硬度等级
磨料
磨料缩写
粒度
粒度对比
规格
22.23mm
刚玉(A)
A
100
8 A crs
22.23mm
刚玉(A)
A
150
6 A 中
22.23mm
软质夹头
碳化硅(SiC)
SiC
180
3 S fine
销售价 数量
 
525.66
428.25
443.03
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 100
  • 150
  • 180
数量:

商品详情

商品名称:紧凑型绒面砂轮
商品编号:567005 100

应用

用于表面和边沿加工,配套用于角磨机(最大转速 6000 rpm)。
技术说明

压实的无纺纤维布,配以树脂粘结的磨料,只需一步工序即可完成材料去除和抛光。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加