咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基本加长杆,带安全脱扣机构
商品编号
335645
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
335645 4,5
335645 6
335645 7
335645 8
335645 9
335645 10
丝锥刀柄直径
柄四边
4.5mm
3.4mm
6mm
4.9mm
7mm
5.5mm
8mm
6.2mm
9mm
7mm
10mm
8mm
销售价 数量
 
2570.25
2570.25
2570.25
2570.25
2570.25
2570.25

商品详情

商品名称:基本加长杆,带安全脱扣机构
商品编号:335645 9
应用

用于配套 Garant 加长柄,编号 338140 − 8142。
提示

套筒及滑动离合器随用于钢材加工的扭矩调节装置(Rm 600 − 800 N/mm2)一起交付。通过校准螺母可以调节设置。
技术说明

快速更换套筒不带有安全锁扣机构。
技术参数
丝锥区间
M3 − 12
直径 e
23mm
柄直径 d
19mm
悬伸长度 H
70mm
连接长度 L
21.5mm
外径 D
32mm
属性
丝锥刀柄直径
9mm
柄四边
7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加