咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
RDHW 1003 MOT
商品编号
212251
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • HART
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212251 HART
ISO 代码,转位刀片
刀具材料
型号
RDHW 1003 MOT
HM
HART
销售价 数量
 
160.06
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • HART
数量:

商品详情

商品名称:RDHW 1003 MOT
商品编号:212251 HART

提示

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / apmax = 2.5 mm。
技术说明

所有可转位刀片既可使用 0° 负角刀架,也可使用 7° 正角刀架。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加