咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT机用丝锥
商品编号
132880
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
MF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
132880 4X0,5
132880 5X0,5
132880 6X0,75
132880 8X0,75
132880 8X1
132880 10X1
132880 10X1,25
132880 12X1
132880 12X1,5
132880 12X1,25
132880 14X1,5
132880 16X1,5
132880 18X1,5
132880 20X1,5
132880 22X1,5
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E
3
8degrees
3.5mm
63mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 374
12mm
4mm
MF
M4×0.5
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E
4
8degrees
4.5mm
70mm
4
2.7mm
3.5mm
DIN 374
15mm
5mm
MF
M5×0.5
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E
4
8degrees
5.2mm
80mm
4
3.4mm
4.5mm
DIN 374
18mm
6mm
MF
M6×0.75
0.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E
4
8degrees
7.2mm
80mm
4
4.9mm
6mm
DIN 374
24mm
8mm
MF
M8×0.75
0.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E
4
8degrees
7mm
90mm
4
4.9mm
6mm
DIN 374
24mm
8mm
MF
M8×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E
4
8degrees
9mm
90mm
4
5.5mm
7mm
DIN 374
30mm
10mm
MF
M10×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E
4
8degrees
8.8mm
90mm
4
5.5mm
7mm
DIN 374
30mm
10mm
MF
M10×1.25
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E
4
8degrees
11mm
100mm
4
7mm
9mm
DIN 374
36mm
12mm
MF
M12×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E
4
8degrees
10.5mm
100mm
4
7mm
9mm
DIN 374
36mm
12mm
MF
M12×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E
4
8degrees
10.8mm
100mm
4
7mm
9mm
DIN 374
36mm
12mm
MF
M12×1.25
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E
4
8degrees
12.5mm
100mm
4
9mm
11mm
DIN 374
42mm
14mm
MF
M14×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E
4
8degrees
14.5mm
100mm
4
9mm
12mm
DIN 374
48mm
16mm
MF
M16×1,5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E
4
8degrees
16.5mm
110mm
4
11mm
14mm
DIN 374
54mm
18mm
MF
M18×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E
5
8degrees
18.5mm
125mm
5
12mm
16mm
DIN 374
60mm
20mm
MF
M20×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E
5
8degrees
20.5mm
125mm
5
14.5mm
18mm
DIN 374
66mm
22mm
MF
M22×1.5
1.5mm
销售价 数量
 
347.24
391.80
396.77
507.04
460.53
551.47
547.65
694.60
694.60
688.73
841.90
1010.65
1341.06
1978.89
2101.62

商品详情

商品名称:GARANT机用丝锥
商品编号:132880 8X1
优点

适用于干式切削灰口铸铁 − 无需使用切削液。表面经过渗氮处理,抗磨损性更强。
提示
带有 4 个切削刃。
技术参数
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
切削方向
右向
螺纹标准
DIN 13
涂层
渗氮处理
螺纹断面角
60degrees
锥度导程部分的形状
C
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
4
切割角
8degrees
底孔直径
7mm
总长度 L
90mm
排屑槽数量
4
柄四边 □
4.9mm
柄直径 Ds
6mm
标准
DIN 374
螺纹深度
24mm
螺纹直径
8mm
螺纹种类
MF
螺纹规格
M8×1
螺距
1mm
应用
湿,最大
适用
GGG
有条件适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加