咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Nageleisen
商品编号
759856
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
759856 500
759856 600
759856 800
总长度
柄部尺寸(椭圆形)
重量
500mm
20×12mm
1.3kg
600mm
23×13mm
1.6kg
800mm
23×13mm
2.1kg
销售价 数量
 
127.93
130.05
174.69
  • 商品详情

商品详情

商品名称:Nageleisen
商品编号:759856 800
技术说明

起钉器带弯爪和轻微弯曲的凿形刀刃,经硬化和涂漆处理。由椭圆形钢制型材构成。
属性
总长度
800mm
柄部尺寸(椭圆形)
23×13mm
重量
2.1kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加