咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
绿色安全靴 DUNLOP JobGURARD FULL SAFETY,S5
商品编号
092919
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092919 37
092919 38
092919 39
092919 40
092919 41
092919 42
092919 43
092919 44
092919 45
092919 46
092919 47
092919 48
092919 49
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
耐刺穿性
防护等级
颜色
37
男式
S5
绿色
38
男式
S5
绿色
39
男式
S5
绿色
40
男式
S5
绿色
41
男式
S5
绿色
42
男式
S5
绿色
43
男式
S5
绿色
44
男式
S5
绿色
45
男式
S5
绿色
46
男式
S5
绿色
47
男式
S5
绿色
48
男式
S5
绿色
49
男式
S5
绿色
销售价 数量
 
488.07
488.07
517.78
488.07
488.07
488.07
488.07
488.07
488.07
488.07
488.07
488.07
488.07
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
欧盟鞋码:
数量:

商品详情

商品名称:绿色安全靴 DUNLOP JobGURARD FULL SAFETY,S5
商品编号:092919 37

应用

农业经济
标准

EN ISO 20345:2011 S5 SRC
技术说明

安全靴 JobGUARD FULL SAFETY 适合高要求任务。耐油的外侧鞋底提供出色的抓地力。穿着舒适,适合日常使用。

  • Acifort® 面料。

  • Acifort® 运动鞋底,黑色。

  • Dunlop Acifort® Comfort 鞋垫。

  • 黑色内衬。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加