咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可转插单手卡钳,带旋转握柄
商品编号
860288
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
860288 150
860288 300
860288 450
860288 600
制造商名称
夹紧开口度
幅度
张紧范围
最大夹紧力
滑轨截面
重量
EZ360
150mm
80mm
195mm - 315mm
1400Nm
18×5mm
0.78kg
EZ360
300mm
80mm
195mm - 465mm
1400Nm
18×5mm
0.87kg
EZ360
450mm
80mm
195mm - 615mm
1400Nm
18×5mm
0.96kg
EZ360
600mm
80mm
195mm - 765mm
1400Nm
18×5mm
1.06kg
销售价 数量
 
761.10
820.75
891.06
977.56

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:可转插单手卡钳,带旋转握柄
商品编号:860288 150

技术说明

上部和下部由玻璃纤维增强聚酰胺制成。空心型材导轨由发黑处理钢制成。通过塑料外壳保护抓握机构免受灰尘和切屑影响。一方面,可将握柄定位至实现最佳泵送和更容易施力的位置。另一方面,也可以在夹紧过程后将握柄旋出工作区域。由此也可在狭窄空间内使用多个夹具。

  • 双组分塑料手柄,带泵杆。

  • 创新的 360° 旋转机制允许将抓握单元置于导轨周围。

  • 12 级卡止装置用于可靠地保持抓握位置。

  • 大夹紧面带有可拆卸防护帽。

  • 夹紧力最大 1400 N。

  • 无需工具即可从夹紧变为张开。

  • 毫不费力地单手操作。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加