咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
系绳靴子,黑色
商品编号
092268
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092268 36
092268 37
092268 38
092268 39
092268 40
092268 41
092268 42
092268 43
092268 44
092268 45
092268 46
092268 47
092268 48
制造商名称
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
耐刺穿性
防护等级
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
768721 − 46
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
768721 − 47
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
销售价 数量
 
1059.25
1059.25
1059.25
1059.25
1091.15
1059.25
1059.25
1059.25
1059.25
1059.25
1059.25
1059.25
1059.25

商品详情

商品名称:系绳靴子,黑色
商品编号:092268 46

标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

属性
制造商名称
768721 − 46
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
46
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
耐刺穿性
纺织物
防护等级
S3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加