咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,灰色/黑色 Steitz Secura Salix S1 NB
商品编号
092495
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092495 39
092495 40
092495 41
092495 42
092495 43
092495 44
092495 45
092495 46
092495 47
092495 48
092495 50
性别
标准
防护等级
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
S1
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
S1
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
S1
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
S1
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
S1
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
S1
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
S1
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
S1
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
S1
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
S1
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
S1
销售价 数量
 
1558.24
1659.96
1558.24
1558.24
1558.24
1558.24
1558.24
1558.24
1558.24
1714.04
1869.92
  • 商品详情

商品详情

商品名称:低帮鞋,灰色/黑色 Steitz Secura Salix S1 NB
商品编号:092495

标准

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
技术说明

SALIX ESD S1

  • 时尚的网织设计。

  • 功能性织物内衬。

  • 环保鞋尖含有海洋塑料成分。

  • 内底由麻纱制成。

  • TPU Competition 运动鞋底,采用 3 mm 凹凸花纹。

  • ESD 装备。

  • 无金属结构。


提示

宽规格 XB 参见编号 092496。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加