咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色 OFFICER 20 ESD, S2 NB
商品编号
092744
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092744 38
092744 39
092744 40
092744 41
092744 42
092744 43
092744 44
092744 45
092744 46
092744 47
092744 48
092744 50
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
特性
系列
防护等级
颜色
瓦工
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
OFFICER 20 ESD
S2
黑色
瓦工
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
OFFICER 20 ESD
S2
瓦工
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
OFFICER 20 ESD
S2
瓦工
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
OFFICER 20 ESD
S2
瓦工
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
OFFICER 20 ESD
S2
瓦工
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
OFFICER 20 ESD
S2
瓦工
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
OFFICER 20 ESD
S2
瓦工
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
OFFICER 20 ESD
S2
瓦工
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
OFFICER 20 ESD
S2
瓦工
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
OFFICER 20 ESD
S2
瓦工
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
OFFICER 20 ESD
S2
瓦工
50
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
OFFICER 20 ESD
S2
销售价 数量
 
1418.20
1418.20
1513.88
1418.20
1418.20
1418.20
1418.20
1418.20
1418.20
1418.20
1560.01
1701.82
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
欧盟鞋码:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色 OFFICER 20 ESD, S2 NB
商品编号:092744 38

标准

EN ISO 20345:2011 S2 SRB
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
提示

宽规格 XB 参见编号 092745。
库存商品,欧盟尺码 39 – 46,可按欧盟尺码 39 – 50 订货。
技术说明

商务低帮安全鞋 OFFICER 20 采用 SECURA VARIO®-SYSTEM 确保可根据负载调整脚跟减震。

  • 柔软的光面皮革。

  • 柔软的真皮内衬。

  • 舒适型鞋垫 SUPER-SOFT ESD。

  • 真皮内底。

  • TPU OFFICE 运动鞋底,无烟煤色。

  • ESD 装备。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加