咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
剥皮钳
商品编号
728628
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适用于最大电缆直径
  • 4,4
  • 7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
728628 4,4
728628 7
制造商类型标识
总长度
适用于圆形电缆直径
Sensor Mini
172mm
3.2mm - 4.4mm
Sensor Special
172mm
4.4mm - 7mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 4,4
  • 7
数量:

商品详情

商品名称:剥皮钳
商品编号:728628 4,4

应用

适用于所有常用的传感器/执行机构导线,带有 PUR 或 PVC 外绝缘层,3 芯至 8 芯电缆,屏蔽或非屏蔽式(例如 3×0.34 mm2 非屏蔽电缆至 8×0.25 mm2 屏蔽电缆)。
技术说明

特别稳定且轻便的钳体,采用玻璃纤维增强塑料作为材质。切割刀能够自行匹配不同的电缆直径。只需一道工序,就可以完成电缆绝缘层的切破和剥离。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加