咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
备用尼龙锤头
商品编号
754895
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
锤头直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
754895 32
754895 35
754895 40
材料
系列
锤头直径
尼龙
Ultratec DUO
32mm
尼龙
Ultratec DUO
35mm
尼龙
Ultratec DUO
40mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:备用尼龙锤头
商品编号:754895 27

适用于

组合锤,编号 754890。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加