咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
组合锤
商品编号
754890
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
锤头直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
754890 27
754890 32
754890 35
754890 40
754890 50
刀片材料
外壳材料
带锤头的头部长度
总长度
手柄材料
系列
重量
锤头尺寸
锤头直径
92mm
290mm
Ultratec DUO
0.49kg
27×27mm
27mm
尼龙,白色
108mm
320mm
玻璃纤维
Ultratec DUO
0.53kg
31×31mm
32mm
尼龙,白色,硬(单面)
调质钢,感应淬火
114mm
324mm
玻璃纤维
Ultratec DUO
0.66kg
34×34mm
35mm
尼龙,白色,硬(单面)
调质钢,感应淬火
124mm
357mm
玻璃纤维
Ultratec DUO
1kg
38×38mm
40mm
130mm
370mm
Ultratec DUO
1.87kg
50×50mm
销售价 数量
 
537.26
0.00
0.00
0.00
707.28
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:组合锤
商品编号:754890 27

备件

尼龙插件,编号 754895。
技术说明

组合式锁匠锤和软锤,侧面还带有磨削冲击面,用于在狭窄空间内工作。头部为高度回火钢,带有耐磨尼龙(肖氏硬度约 68D)制成的保护插件。带有不易碎裂的“Ultratec”玻璃纤维手柄。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加