咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面夹头
商品编号
304309
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径 D1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
304309 6
304309 8
304309 10
304309 12
304309 14
304309 16
304309 18
304309 20
备用夹紧螺栓,编号309900
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
6
25mm
6mm
100mm
8
28mm
8mm
100mm
10
35mm
10mm
100mm
12
42mm
12mm
100mm
12
44mm
14mm
100mm
16
48mm
16mm
100mm
16
50mm
18mm
100mm
20
52mm
20mm
100mm
销售价 数量
 
2015.20
2015.20
2015.20
2015.20
2015.20
2015.20
2015.20
2015.20
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:面夹头
商品编号:304309 6

应用

用于装夹带有侧固面的刀具(符合 DIN 1835 B 型和 DIN 6535 HB 型标准)。
可选附件

冷却剂管,编号 309880;套筒扳手,编号 309890。
提示

HSK 40 和 50,型式 A 和 E 可由制造商直接供货。
技术说明

  • 带 RFID / Balluff 芯片孔。

  • HSK 刀柄的功能表面均经过加工。


GARANT:所有柄部经过精车处理(运行平稳!)。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加