咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3/8 英寸 12 角批头 英制规格
商品编号
637032
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
637032 1
637032 1/2
637032 1/4
637032 3/4
637032 3/8
637032 5/8
637032 5/16
637032 7/8
637032 7/16
637032 9/16
637032 11/16
637032 11/32
637032 13/16
637032 15/16
从动侧直径
扳手开口度
长度
34mm
1inch
31mm
18.4mm
1/2inch
25.5mm
10.1mm
1/4inch
25.5mm
25.6mm
3/4inch
29mm
14.3mm
3/8inch
25.5mm
22mm
5/8inch
27mm
11.8mm
5/16inch
25.5mm
30mm
7/8inch
31mm
16mm
7/16inch
25.5mm
20.2mm
9/16inch
27mm
23.9mm
11/16inch
27mm
13mm
11/32inch
25.5mm
27.9mm
13/16inch
29mm
32mm
15/16inch
31mm
销售价 数量
 
157.16
117.66
117.66
126.78
117.66
120.43
117.66
135.03
117.66
118.52
122.30
117.66
132.29
159.94
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:3/8 英寸 12 角批头 英制规格
商品编号:637032 1

技术说明

由优质钢锻造而成,内带锥孔,便于快速扣合螺栓头。内四方符合 DIN 3120。
紧密配合的扳手开口尺寸配以 HT-Drive 牙型,能够对螺栓头和螺母起到保护作用。
材料

铬钒钢,镀铬。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加