咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色 安全鞋 comfort 黑色 ESD,S1P W1
商品编号
092165
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092165 36
092165 37
092165 38
092165 39
092165 40
092165 41
092165 42
092165 43
092165 44
092165 45
092165 46
092165 47
092165 48
包头材料
标准
特性
耐刺穿性
防护等级
铝合金
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S1P
铝合金
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S1P
铝合金
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S1P
铝合金
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S1P
铝合金
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S1P
铝合金
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S1P
铝合金
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S1P
铝合金
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S1P
铝合金
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S1P
铝合金
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S1P
铝合金
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S1P
铝合金
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S1P
铝合金
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
Vario® 减震
纺织物
S1P
销售价 数量
 
1650.84
1650.84
1650.84
1650.84
1753.54
1650.84
1650.84
1650.84
1650.84
1650.84
1650.84
1650.84
1650.84
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
欧盟鞋码:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色 安全鞋 comfort 黑色 ESD,S1P W1
商品编号:092165 36

标准

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
提示

  • 可根据体重提供减震的 GARANT comfort 脚底鞋垫在足部防护配件中参见编号:092864(软)、092865(适中)、092866(硬)。

  • 规格尺寸 36-39 的鞋子标配柔软减震,规格尺寸 40-45 标配中等减震,规格尺寸 46-48 配备坚硬减震。

  • 同样在足部防护配件中可找到合适的 GARANT 鞋带:092855 120。


宽规格 W2 参见编号 092166

技术说明

GARANT 安全鞋 comfort 兼具最佳穿戴舒适性与时尚设计。创新型高品质材料和极高的“德国制造”加工质量确保最高防护效果,同时实现最轻的重量。不同的鞋帮宽度(宽度 W1 针对正常脚宽,宽度 W2 针对更大脚宽)和楦鞋制造方式实现“真正”的多宽度系统,由此为各种脚宽打造理想的解决方案。始终应用符合人体工程学的原理,取决于体重的可更换缓冲垫大幅降低对膝部和背部的压力,从而明显有助于长期保持健康。

  • 面料由轻便又耐用的微纤维制成。

  • 透气性功能内衬。

  • 实用的 GARANT comfort Heel-Puller 可以方便而又快速地穿鞋。

  • GARANT comfort 脚底鞋垫可根据体重提供减震。

  • 运动鞋底 GARANT comfort TPU。

  • 防静电放电(ESD)。


低帮鞋采用大面积通风结构和织物耐刺穿保护。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加