咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色 安全鞋 comfort black ESD,S1 W2
商品编号
092160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092160 36
092160 37
092160 38
092160 39
092160 40
092160 41
092160 42
092160 43
092160 44
092160 45
092160 46
092160 47
092160 48
包头材料
性别
标准
特性
防护等级
铝合金
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
与重量相关的减震元件
S1
铝合金
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
与重量相关的减震元件
S1
铝合金
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
与重量相关的减震元件
S1
铝合金
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
与重量相关的减震元件
S1
铝合金
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
与重量相关的减震元件
S1
铝合金
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
与重量相关的减震元件
S1
铝合金
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
与重量相关的减震元件
S1
铝合金
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
与重量相关的减震元件
S1
铝合金
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
与重量相关的减震元件
S1
铝合金
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
与重量相关的减震元件
S1
铝合金
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
与重量相关的减震元件
S1
铝合金
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
与重量相关的减震元件
S1
铝合金
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
与重量相关的减震元件
S1
销售价 数量
 
1606.74
1606.74
1606.74
1606.74
1606.74
1606.74
1606.74
1606.74
1606.74
1606.74
1606.74
1606.74
1606.74
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
欧盟鞋码:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色 安全鞋 comfort black ESD,S1 W2
商品编号:092160 36

标准

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测。
提示

  • GARANT 舒适型鞋垫附有视重量而定的缓冲垫,可查看脚部防护配件:092864(柔软),092865(中等),092866(坚硬)。

  • 规格尺寸 36-39 的鞋子标配柔软减震,规格尺寸 40-45 标配中等减震,规格尺寸 46-48 配备坚硬减震。

  • 同样在脚部防护配件中,亦可查看搭配的 GARANT 鞋带:092855 120。


标准规格 W1,编号 092159。

技术说明

GARANT comfort 安全鞋 兼具最佳穿戴舒适性与时尚设计。创新型高品质材料和极高的“德国制造”加工质量确保最高防护效果,同时实现最轻的重量。不同的鞋帮宽度(宽度 W1 针对正常脚宽,宽度 W2 针对更大脚宽)和楦型制造方式实现“真正”的多宽度系统,由此为各种脚宽打造理想的解决方案。始终应用符合人体工程学的原理,取决于体重的可更换缓冲垫大幅降低对膝部和背部的压力,从而明显有助于长期保持健康。

  • 面料由轻便又耐用的超细纤维制成。

  • 透气性功能内衬。

  • 实用的 GARANT comfort Heel-Puller 可以方便而又快速地穿鞋。

  • GARANT comfort 脚底鞋垫可根据体重提供减震。

  • 运动鞋底 GARANT comfort TPU。

  • 防静电放电(ESD)。


低帮鞋,采用大面积通风结构。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加