咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 小零件容器 高度 75 mm
商品编号
972314
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
宽度×深度,G /型号
  • 4X4/1
  • 4X6/1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972314 4X4/1
972314 4X6/1
宽度
宽度,单位:G
深度
深度,单位:G
盒子内单格的数量
系列
高度
100mm
4
100mm
4
1
easyPick
75mm
100mm
4
150mm
6
1
easyPick
75mm
销售价 数量
 
132.29
178.32
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 4X4/1
  • 4X6/1
数量:

商品详情

商品名称:ESD 小零件容器 高度 75 mm
商品编号:972314 4X4/1

适用于

适用于所有正面高度 100 mm 及以上的抽屉。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加