咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手用丝锥套装
商品编号
130500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
MF
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
130500 5X0,5
130500 6X0,75
130500 8X0,75
130500 8X1
130500 10X1
130500 12X1
130500 12X1,5
130500 12X1,25
130500 14X1,5
130500 16X1,5
130500 18X1,5
130500 20X1,5
130500 24X1,5
公差等级
刀具材料
切割角
底孔直径
总长度 L
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS
8degrees
4.5mm
50mm
4.9mm
6mm
DIN 2181
10mm
5mm
MF
M5×0.5
0.5mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
5.2mm
50mm
4.9mm
6mm
DIN 2181
12mm
6mm
MF
M6×0.75
0.75mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
7.2mm
50mm
4.9mm
6mm
DIN 2181
16mm
8mm
MF
M8×0.75
0.75mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
7mm
56mm
4.9mm
6mm
DIN 2181
16mm
8mm
MF
M8x1
1mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
9mm
63mm
5.5mm
7mm
DIN 2181
20mm
10mm
MF
M10×1
1mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
11mm
70mm
7mm
9mm
DIN 2181
24mm
12mm
MF
M12×1
1mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
10.5mm
70mm
7mm
9mm
DIN 2181
24mm
12mm
MF
M12×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
10.8mm
70mm
7mm
9mm
DIN 2181
24mm
12mm
MF
M12×1.25
1.25mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
12.5mm
70mm
9mm
11mm
DIN 2181
28mm
14mm
MF
M14×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
14.5mm
70mm
9mm
12mm
DIN 2181
32mm
16mm
MF
M16×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
16.5mm
80mm
11mm
14mm
DIN 2181
36mm
18mm
MF
M18×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
18.5mm
80mm
12mm
16mm
DIN 2181
40mm
20mm
MF
M20×1.5
1.5mm
ISO 2 6H
HSS
8degrees
22.5mm
90mm
14.5mm
18mm
DIN 2181
48mm
24mm
MF
M24×1.5
1.5mm
销售价 数量
 
298.12
284.31
382.12
354.65
406.59
501.27
486.00
519.67
609.90
831.45
1054.62
1155.55
1335.84

商品详情

商品名称:手用丝锥套装
商品编号:130500 8X1

技术说明

两件套,包括一攻丝锥与精切攻丝锥。
整体研磨螺纹。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加