咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显高度测量与划线装置,带数据输出功能
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
445136
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
445136 300
445136 600
供电
划线高度
底脚面 宽度
底脚面 长度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
测量立柱横截面
电池使用寿命约
误差范围
读数
电池驱动
300mm
100mm
149mm
081560 尺寸 357
1
35×12mm
20000h
0.03mm
0.01mm
电池驱动
600mm
120mm
180mm
081560 尺寸 357
1
35×12mm
20000h
0.05mm
0.01mm
销售价 数量
 
3984.13
6147.20

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显高度测量与划线装置,带数据输出功能
商品编号:445136 300

可选附件

支架,编号 445180,数据线,编号 497080。
供货范围

配套提供电池(编号 081560 规格尺寸 357)、1 根硬质合金划线针(编号 443510 规格尺寸 300)。
技术说明

ABSOLUTE 标尺,重新接通后无需再次设置基准点,无移动速度限制。大尺寸手轮灵活轻便。配有硬质合金划线针和 Digimatic 数据输出端口。大尺寸 LCD 显示屏(字符高度 12 mm),读取方便不易出错。

属性
供电
电池驱动
划线高度
300mm
底脚面 宽度
100mm
底脚面 长度
149mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 尺寸 357
所含电池数量
1
测量立柱横截面
35×12mm
电池使用寿命约
20000h
误差范围
0.03mm
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加