咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显高精度测高仪
供应商编号:600F=518-360-13 供应商编号:600FG=518-361-13 促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
445395
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
445395 600F
445395 600FG
供电
分辨率可转换
垂直度偏差(正面)
总高度
所含充电电池数量
最大应用范围
测量力
测量滑架的驱动方式
测量范围
直线度
系列
蓄电池种类
规格
误差极限(L = 测量长度,单位:mm)
重复性精度 – 平面
重量
电源驱动
0.1 / 0.01 / 0.001 / 0.0001mm
5µm
996mm
1
0mm - 972mm
1N
气动
0mm - 600mm
4µm
LH-600
镍金属水合物
无扶手
±(1,1+0,6L/600)µm
0.4µm
26.1kg
电源驱动
0.1 / 0.01 / 0.001 / 0.0001mm
5µm
996mm
1
0mm - 972mm
1N
气动
0mm - 600mm
4µm
LH-600
镍金属水合物
配有握柄
±(1.1+0.6L/600)µm
0.4µm
26.1kg
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显高精度测高仪
商品编号:445395 600F

供货范围

包括带支座的球头探针 ⌀ 5 mm,校准块(也适用于圆锥形测头)、电源装置、1× 镍氢电池和盖罩。
技术说明

  • 该设备等级将多功能性与卓越精度充分结合。

  • 一目了然的菜单导航实现直观操作,包括 21 种语言。

  • 8.4 英寸触摸屏,带彩色显示器和背景照明。

  • 气动驱动机构。

  • 自动运行学习的零件程序。

  • 出色的 GO/±NG 公差比较可视化。

  • 通过蓄电池自主操作。使用时间约 4 小时。可加装第二块蓄电池。

  • 用于数显量表的 DIGIMATIC 输入。

  • 用于 U-Wave 或打印机的 DIGIMATIC 输出。

  • 通过收据打印机/Digimatic 打印机(编号 498701)打印出测量结果或通过无线通信(USB 电缆/U 盘)将其传输到 PC。


属性
供电
电源驱动
分辨率可转换
0.1 / 0.01 / 0.001 / 0.0001mm
垂直度偏差(正面)
5µm
总高度
996mm
所含充电电池数量
1
最大应用范围
0mm - 972mm
测量力
1N
测量滑架的驱动方式
气动
测量范围
0mm - 600mm
直线度
4µm
系列
LH-600
蓄电池种类
镍金属水合物
规格
无扶手
误差极限(L = 测量长度,单位:mm)
±(1,1+0,6L/600)µm
重复性精度 – 平面
0.4µm
重量
26.1kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加