咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰粗糙度测量装置
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
499207
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
499207 SJ310
供电
内置打印机
图形显示
截止距离(λc
最大测量范围
测头进给速度
测量路径 纵向扫描
粗糙度标准
电源驱动
测量特征曲线,BAC 曲线,ADC 曲线
0.08;0.25;0.8;2.5;8mm
360µm
0.25;0.5;0.75;1.0mm/s
16mm
DIN EN ISO,VDA,ANSI,JIS,MOTIF
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰粗糙度测量装置
商品编号:499207 SJ310

供货范围

包括带测头的驱动单元,电源适配器,校准块和手提袋。
配套提供 5 卷热敏纸,编号 499050,1 对支承底脚,编号 499220 规格尺寸 FUSS,用于扁平和圆柱形工件的滑架,编号 499220 规格尺寸 Z-KUFE,电源适配器和操作说明书。
可选附件

用于小尺寸内孔的传感器和扫描测头(最小 2.5 毫米),编号 499210,用于扁平和圆柱形工件的滑行装置,编号 499220 规格尺寸 Z-KUFE,支承底脚(2 个),编号 499220 规格尺寸 FUSS,用于装夹到高度测量仪上的转接头,编号 499220 规格尺寸 H-ADAPT,花岗石测量台,编号 499415,数据线,编号 498430。
提示

免费的分析软件以及其他转接头和探头承索。
技术说明

便携且不依赖电源的滑架系统,用于测定表面粗糙度。测量力 0.75 mN,符合 DIN / ISO 标准要求。单独的进给单元,可在狭窄空间内完成测量,也可固定到支架上。相位修正高斯滤波器符合 DIN EN ISO 16610-21(代替 DIN EN ISO 11562)标准。搬运过程中会对测量头自动进行保护。带自动校准功能,集成存储器用于保存测量条件。

  • 通过 5.7 英寸彩色显示屏能够简单、直观地提供菜单引导,并清晰地显示测量结果与轮廓图。

  • 带统计功能和彩色公差评价功能。

  • 拥有大量国际常用的特征值(依据 DIN EN ISO、VDA、JIS、ANSI 和 MOTIF 标准)并集成 16 种语言。

  • 测量一次可进行两种不同的计算。

  • 通过单独的进给装置和倒置测量功能,针对难以够到的位置也可进行测量。

  • 带自动校准功能/可最多通过 12 次重复测量而执行平均值校准。

  • 最多存储 10 项测量条件。

  • 通过集成打印机可快速输出记录测量结果、图表和测量条件。

  • 单独密码保护。

  • 测量数据可方便地备份到 SD 存储卡中。


技术参数
接口
RS232C 接口
校准
Q1
属性
供电
电源驱动
内置打印机
图形显示
测量特征曲线,BAC 曲线,ADC 曲线
截止距离(λc
0.08;0.25;0.8;2.5;8mm
最大测量范围
360µm
测头进给速度
0.25;0.5;0.75;1.0mm/s
测量路径 纵向扫描
16mm
粗糙度标准
DIN EN ISO,VDA,ANSI,JIS,MOTIF
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加