咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Clever Tap 机用丝锥 DIN 371/376 B 型
HOLEX Clever Tap 机用丝锥 DIN 371/376 B 型
商品编号
131265
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
131265 M3
131265 M4
131265 M5
131265 M6
131265 M8
131265 M10
131265 M12
131265 M16
131265 M20
131265 M24
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
2.5mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
3.3mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
4.2mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
6mm
M
M6
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E
4
8degrees
8.5mm
100mm
4
8mm
10mm
DIN 371
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
8degrees
10.2mm
110mm
4
7mm
9mm
DIN 376
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2 6H
HSS E
4
8degrees
14mm
110mm
4
9mm
12mm
DIN 376
16mm
M
M16
2mm
ISO 2 6H
HSS E
4
8degrees
17.5mm
140mm
4
12mm
16mm
DIN 376
20mm
M
M20
2.5mm
ISO 2 6H
HSS E
4
8degrees
21mm
160mm
4
14.5mm
18mm
DIN 376
24mm
M
M24
3mm
销售价 数量
 
171.79
171.79
177.44
180.77
212.60
251.83
317.25
570.81
948.56
1311.69
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
UNF:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX Clever Tap 机用丝锥 DIN 371/376 B 型
商品编号:131265 M3

技术说明

前端带有卷屑槽。
HOLEX Clever Tap:
适用于传统标准应用的稳定丝锥。用于钢材料的高质量 HSS-E 切割材料和几何形状。表面:青铜色回火螺纹牙型。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加