咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带阶梯钻头的麻花钻 HSS-E INOX
商品编号
114008
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h8
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
114008 1
114008 1,5
114008 2
114008 2,5
114008 3
114008 3,2
114008 3,3
114008 3,5
114008 4
114008 4,1
114008 4,2
114008 4,5
114008 4,9
114008 5
114008 5,1
114008 5,2
114008 5,5
114008 6
114008 6,5
114008 6,8
114008 7
114008 7,5
114008 8
114008 8,5
114008 9
114008 9,5
114008 10
114008 10,2
114008 10,5
114008 11
114008 11,5
114008 12
114008 12,5
114008 13
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄
切刃数 Z
利用油(脂)加工
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
湿法加工最大值
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
顶角
h8
1mm
圆柱柄
2
适用
34mm
12mm
10.5mm
1mm
DIN 338
适用
0.02mm/rev
118degrees
h8
1.5mm
圆柱柄
2
适用
40mm
18mm
15.8mm
1.5mm
DIN 338
适用
0.02mm/rev
118degrees
h8
2mm
圆柱柄
2
适用
49mm
24mm
21mm
2mm
DIN 338
适用
0.04mm/rev
118degrees
h8
2.5mm
圆柱柄
2
适用
57mm
30mm
26.3mm
2.5mm
DIN 338
适用
0.04mm/rev
118degrees
h8
3mm
圆柱柄
2
适用
61mm
33mm
28.5mm
3mm
DIN 338
适用
0.06mm/rev
118degrees
h8
3.2mm
圆柱柄
2
适用
65mm
36mm
31.2mm
3.2mm
DIN 338
适用
0.06mm/rev
118degrees
h8
3.3mm
圆柱柄
2
适用
65mm
36mm
31mm
3.3mm
DIN 338
适用
0.06mm/rev
118degrees
h8
3.5mm
圆柱柄
2
适用
70mm
39mm
33.8mm
3.5mm
DIN 338
适用
0.06mm/rev
118degrees
h8
4mm
三装夹面柄部
2
适用
75mm
43mm
37mm
4mm
DIN 338
适用
0.08mm/rev
118degrees
h8
4.1mm
三装夹面柄部
2
适用
75mm
43mm
36.9mm
4.1mm
DIN 338
适用
0.08mm/rev
118degrees
h8
4.2mm
三装夹面柄部
2
适用
75mm
43mm
36.7mm
4.2mm
DIN 338
适用
0.08mm/rev
118degrees
h8
4.5mm
三装夹面柄部
2
适用
80mm
47mm
40.3mm
4.5mm
DIN 338
适用
0.08mm/rev
118degrees
h8
4.9mm
三装夹面柄部
2
适用
86mm
52mm
44.7mm
4.9mm
DIN 338
适用
0.08mm/rev
118degrees
h8
5mm
三装夹面柄部
2
适用
86mm
52mm
44.5mm
5mm
DIN 338
适用
0.1mm/rev
118degrees
h8
5.1mm
三装夹面柄部
2
适用
86mm
52mm
44.4mm
5.1mm
DIN 338
适用
0.1mm/rev
118degrees
h8
5.2mm
三装夹面柄部
2
适用
86mm
52mm
44.2mm
5.2mm
DIN 338
适用
0.1mm/rev
118degrees
h8
5.5mm
三装夹面柄部
2
适用
93mm
57mm
48.8mm
5.5mm
DIN 338
适用
0.1mm/rev
118degrees
h8
6mm
三装夹面柄部
2
适用
93mm
57mm
48mm
6mm
DIN 338
适用
0.1mm/rev
118degrees
h8
6.5mm
三装夹面柄部
2
适用
101mm
63mm
53.3mm
6.5mm
DIN 338
适用
0.125mm/rev
118degrees
h8
6.8mm
三装夹面柄部
2
适用
109mm
69mm
58.8mm
6.8mm
DIN 338
适用
0.125mm/rev
118degrees
h8
7mm
三装夹面柄部
2
适用
109mm
69mm
58.5mm
7mm
DIN 338
适用
0.125mm/rev
118degrees
h8
7.5mm
三装夹面柄部
2
适用
109mm
69mm
57.8mm
7.5mm
DIN 338
适用
0.125mm/rev
118degrees
h8
8mm
三装夹面柄部
2
适用
117mm
75mm
63mm
8mm
DIN 338
适用
0.16mm/rev
118degrees
h8
8.5mm
三装夹面柄部
2
适用
117mm
75mm
62.3mm
8.5mm
DIN 338
适用
0.16mm/rev
118degrees
h8
9mm
三装夹面柄部
2
适用
125mm
81mm
67.5mm
9mm
DIN 338
适用
0.16mm/rev
118degrees
h8
9.5mm
三装夹面柄部
2
适用
125mm
81mm
66.8mm
9.5mm
DIN 338
适用
0.16mm/rev
118degrees
h8
10mm
三装夹面柄部
2
适用
133mm
87mm
72mm
10mm
DIN 338
适用
0.2mm/rev
118degrees
h8
10.2mm
三装夹面柄部
2
适用
133mm
87mm
71.7mm
10.2mm
DIN 338
适用
0.2mm/rev
118degrees
h8
10.5mm
三装夹面柄部
2
适用
133mm
87mm
71.3mm
10.5mm
DIN 338
适用
0.2mm/rev
118degrees
h8
11mm
三装夹面柄部
2
适用
142mm
94mm
77.5mm
11mm
DIN 338
适用
0.2mm/rev
118degrees
h8
11.5mm
三装夹面柄部
2
适用
142mm
94mm
76.8mm
11.5mm
DIN 338
适用
0.2mm/rev
118degrees
h8
12mm
三装夹面柄部
2
适用
151mm
101mm
83mm
12mm
DIN 338
适用
0.2mm/rev
118degrees
h8
12.5mm
三装夹面柄部
2
适用
151mm
101mm
82.3mm
12.5mm
DIN 338
适用
0.2mm/rev
118degrees
h8
13mm
三装夹面柄部
2
适用
151mm
101mm
81.5mm
13mm
DIN 338
适用
0.2mm/rev
118degrees
销售价 数量
 
47.89
47.89
50.99
69.52
76.29
72.51
74.26
80.08
90.08
94.42
96.31
102.66
119.17
119.17
124.71
126.60
130.26
147.71
163.27
178.81
182.46
194.36
210.87
254.97
280.66
296.23
335.59
356.68
364.94
334.77
353.04
380.63
409.57
426.48

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:带阶梯钻头的麻花钻 HSS-E INOX
商品编号:114008 1

推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC
技术说明

切削刃经过氮化处理。特别稳定和坚固,得益于增大的钻芯直径。成型研磨,同心度高。精确顶尖磨削。柄部额外提供 3 个装夹面,可以配套 3 爪夹头使用。

  • 十分适合在板材、管材和型材上精确钻孔。

  • 通过创新顶尖磨削安全钻孔,无需定心或定准——同样适合凹凸表面。

  • 在钻尖的第一阶穿透材料后,可轻松完成倾斜钻孔

  • 相比传统的 DIN338 高速钢钻头,钻孔明显更为省力 – 直接在蓄电池电钻批中实现 13 mm 的最大直径。

  • 在三爪式卡盘中,形状配合更加稳定和安全。

  • 广泛用于丰富的材料范围,包括塑料、木材和丙烯酸树脂,不会撕裂或碎裂。

  • 即使是薄壁材料,钻头也不会发出嘎嘎声或卡住。

  • 无毛刺钻孔出口。

  • 十分适合钻孔螺栓和铆钉。


具有特殊的刀刃几何形状,也适用于不锈钢。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加