咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显游标卡尺 HCT 配备蓝牙
IOS系统通过App Store下载,Android版本可扫描图片二维码下载APP
商品编号
412790
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
412790 150
412790 200
412790 300
供电
存在深度规
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
提供 DMC/SGTIN 编码
无线电应用
标准
校准
测量范围
测量误差 E MPE
深度规
爪长
电池类型
系列
读数
读数可进行转换
电池驱动
081560 编号 CR2032
1
HID(Human Interface Device,人机界面设备)
ISO 13385
A1
0mm - 150mm
±0.03mm
方形 3.7×1.3
40mm
纽扣电池
HCT
0.01inch
mm / 英寸
电池驱动
081560 编号 CR2032
1
HID(Human Interface Device,人机界面设备)
ISO 13385
A1
0mm - 200mm
±0.03mm
方形 3.7×1.3
50mm
纽扣电池
HCT
0.0005mm
mm / 英寸
电池驱动
081560 编号 CR2032
1
HID(Human Interface Device,人机界面设备)
ISO 13385
A1
0mm - 300mm
±0.04mm
65mm
纽扣电池
HCT
0.01inch
mm / 英寸
销售价 数量
 
3506.49
4577.15
7979.35

商品详情

商品名称:数显游标卡尺 HCT 配备蓝牙
商品编号:412790 150

点击查看产品使用说明书

供货范围

包括 1 枚电池,编号 081560,规格尺寸 CR2032。
技术说明

数显游标卡尺配备蓝牙 5.0。方便读数的 LCD 显示屏。先进且节能的测量系统保证超长的电池运行时间。表面易于抓握。测量表面经过精研加工。与可选的 HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App 兼容。可免费提供 Android 和 iOS 版。还可通过人机界面设备 (HID) 使用。通过 HCT-APP 可编程自动关闭且可编程自动进入休眠模式。

属性
供电
电池驱动
存在深度规
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 编号 CR2032
所含电池数量
1
提供 DMC/SGTIN 编码
无线电应用
HID(Human Interface Device,人机界面设备)
标准
ISO 13385
校准
A1
测量范围
0mm - 150mm
测量误差 E MPE
±0.03mm
深度规
方形 3.7×1.3
爪长
40mm
电池类型
纽扣电池
系列
HCT
读数
0.01inch
读数可进行转换
mm / 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加