咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显游标卡尺 ABS,带测量顶尖
商品编号
415621
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
415621 300
415621 500
415621 750
供电
内径测量头直径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
爪长
误差范围
读数
读数可进行转换
电池驱动
10mm
081560 CR2032
1
A1
90mm
0.04mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
电池驱动
20mm
081560 CR2032
1
A1
150mm
0.06mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
电池驱动
20mm
081560 CR2032
1
A1
150mm
0.07mm
0.0005inch 0.01mm
mm / 英寸
销售价 数量
 
7746.55
10661.86
18594.82

商品详情

商品名称:数显游标卡尺 ABS,带测量顶尖
商品编号:415621 300
供货范围

配套提供 1 枚电池,编号 081560 规格尺寸 CR2032
技术说明

数显游标卡尺带有绝对标度,不需要归零。大尺寸、高对比度的数字显示。5 分钟后电子系统自动关闭。只需简单推移即可打开。测量面经过精细研磨。配坚固的金属外壳。
技术参数
材料
不锈钢,INOX
标准
工厂标准
所有部件
硬化处理
包装
稳定的盒体
测量值保存
一次性的零位设置
属性
供电
电池驱动
内径测量头直径
10mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
校准
A1
爪长
90mm
误差范围
0.04mm
读数
0.0005inch 0.01mm
读数可进行转换
mm / 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加