咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 头灯,带电池
商品编号
081390
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081390 H5-CORE
IP 保护等级
供电
光通量
光通量 2 档
制造商名称
发光持续时间 2 档
增亮光通量
头部直径
所含电池数量
照明时间
电池类型
重量
IP 67
电池驱动
200lm
15lm
H5 Core
20h
350lm
32mm
2
2h
Mignon,AA
178g
销售价 数量
 
359.00

商品详情

商品名称:LED 头灯,带电池
商品编号:081390 H5-CORE
技术说明

大功率 LED 工业头灯,操作直观且具有无级亮度控制,得益于 Flex Sealing Technology,具有极高的防尘和防水性能。Ledlenser 连接系统作为统一接口,可以轻松连接多种附件。
  • 摆转式灯头和无级变焦功能。
  • 可更换、可清洗的额带。

功能
IP67:可短时间浸入水中,防范灰尘侵入(尘密),还有完全接触保护。
属性
IP 保护等级
IP 67
供电
电池驱动
光通量
200lm
光通量 2 档
15lm
制造商名称
H5 Core
发光持续时间 2 档
20h
增亮光通量
350lm
头部直径
32mm
所含电池数量
2
照明时间
2h
电池类型
Mignon,AA
重量
178g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加