咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
女式内裤 WARM
商品编号
091907
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091907 2XL
091907 3XL
091907 L
091907 M
091907 S
091907 XL
性别
男女通用尺码
女式
2XL
女式
3XL
女式
L
女式
M
女式
S
女式
XL
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
男女通用尺码:
数量:

商品详情

商品名称:女式内裤 WARM
商品编号:091907 2XL

技术说明

女式保暖功能性内衣,100% 美利奴羊毛制成,可长时间保持身体温暖干燥。建议在 -5 °C 至 -30 °C 的温度范围内使用。
长款内裤,腰部带松紧带,硬裤腿口。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加