咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冷却插件 4.5°
冷却插件 4.5°
商品编号
354260
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适用的夹紧直径 D1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
354260 3-5
354260 6-8
354260 10-12
354260 14-16
354260 18-20
354260 25-32
系列
适用于夹紧直径 D1
适用于普通热胀刀柄(4.5°),D2 尺寸为
SU1
3-5mm
12mm
SU1
6-8mm
21mm
SU1
10-12mm
24mm
SU1
14-16mm
27mm
SU1
18-20mm
33mm
SU1
25-32mm
44mm
销售价 数量
 
2279.91
2279.91
2279.91
2279.91
2279.91
2279.91
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:冷却插件 4.5°
商品编号:354260 3-5

适用于

GARANT 热胀仪,编号 354210 SU1 和 GARANT 冷却单元,编号 354215 CU1。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加