咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX开门柜抽屉
商品编号
A94481
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:HOLEX开门柜抽屉
商品编号:A94481 555

技术说明:


适用于深度555mm开门柜的抽屉,每个抽屉的承载能力75kg。


涂层:


整体煤灰色RAL 7016,粉末涂层 。


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加