咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
holex工作台 高分子台面
商品编号
A92355
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:holex工作台 高分子台面
商品编号:A92355
描述
" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">

描述

描述
" data-js-component-initiated="Collapsible" style="box-sizing: border-box; max-width: 60em; animation-duration: 0.1s; animation-timing-function: ease-out; animation-name: fadeInDownBig; margin-bottom: 30px; z-index: 100; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">

技术说明:

工作台带后挂板+搁板,50mm厚工作台面,采用常规开启式双导轨抽屉,欧洲原装进口导轨,可拉开抽屉总长的100%,每个抽屉承重75kg,工作台整体承重1000kg。配有方孔挂板可以悬挂挂钩和附件。方孔规格为10×10mm,间隔38mm。(另有9×9mm,间隔37mm可选),十年质保。

特征:

  1. 工作台三防LED灯。

  2. 方孔挂板可以悬挂挂钩和附件。

  3. 配有一个灯开关,两个五眼国标插座。

规格说明:

工作台高度: 800mm

装夹:

抽屉正面高度mm: 100、100、200、200

涂层:

柜体浅灰色RAL 7035,抽屉 煤灰色RAL 7016,粉末涂层。


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加