咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
wiha 威汉电工工具套装“XXL III electric”工具套装 100 件套 100
商品编号
680530
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:wiha 威汉电工工具套装“XXL III electric”工具套装 100 件套 100
商品编号:680530

技术参数

制造商名称                

XXL   III electric                

部件数量                

100                

驱动型式                

一字头螺丝起子; 十字头螺丝起子; 米字头/一字头组合刃型螺丝起子; 六角螺丝起子                

工具存放方式                

插袋                

工具箱特性                

适于航空运输                

产品类别                

工具套装                

Article   number                

680530   100                

技术说明:

品种齐全的电工工具套装,配有抗冲击的推拉式工具箱。2 个大号滚轮使工具箱能够在楼梯和不平整的地面上舒适平稳地滚动。通过展开 4 个侧面支腿更加方便地从箱内取用工具,同时可将工具箱用作防滑踏板。

优点:

工具箱亮点:

  • 用作防滑踏板。

  • 适合磁性工作照明灯的固定点。

  • 移动式工作台,配设测量和锯切辅助用具。

  • 推车功能,带有抽拉式伸缩手柄。

  • 阻尼器可防止意外闭合。

  • 为附加工具提供大量空间。

供货范围:

VDE 螺丝起子,适用于一字头: 各 1 件,规格尺寸 3.5;5.5;6.5
VDE 螺丝起子,适用于十字头: 各 1 件,规格尺寸 1;2
VDE-PlusMinus 螺丝起子,适用于米字头和一字头: 各 1 件,规格尺寸 1;2
带有冲击帽的螺丝起子,适用于一字头: 1 件规格尺寸 3.5
电工水平仪: 1 件,规格尺寸 400 mm
电工折尺: 1 件,规格尺寸 2 m
销孔冲击钻套装: 1 件
slimVario® electric 工具套装: 1 件
6 角弯头螺丝起子套装,带球头,配有托架: 9 件套(规格尺寸 1.5 – 10 mm)
通用型扳手: 1 件
自动剥线钳: 1 件,规格尺寸 0.03 – 16 mm2
压接钳,用于套管端子: 1 件,规格尺寸 0.08 – 16 mm2
压接钳,用于绝缘电缆端套和触点: 1 件,规格尺寸 0.5 – 6 mm2
VDE 电缆剪: 1 件,规格尺寸 180 mm
VDE 尖嘴钳,直头: 1 件,规格尺寸 200 mm
VDE 斜口钳: 1 件,规格尺寸 160 mm
VDE 高性能斜口钳 BiCut®: 1 件,规格尺寸 200 mm
VDE 安装钳 TriCut: 1 件,规格尺寸 170 mm
钳式扳手: 1 件,编号 813770,规格尺寸 250
电缆剥皮刀: 1 件,规格尺寸 4 – 28 mm
袖珍手电筒,配有 LED、激光和紫外光: 1 件
电工锤: 1 件,规格尺寸 300 g
电工用弓锯: 1 件,规格尺寸 150 mm
测电笔: 1 件
批头套装 XLSelector,Y 批头 25 mm: 1 件
开瓶器 Softfinish®: 1 件

jpg_1200_anw_930070103_koffer_xxl_iii_innen_01.jpg

jpg_1200_anw_930070103_koffer_xxl_iii_baustelle_unwegsam_01.jpg

jpg_1200_anw_930070103_koffer_xxl_iii_gelaende_unwegsam_01.jpg

jpg_1200_anw_930070103_k<div style=offer_xxl_iii_trittstufe_03.jpg"/>

jpg_1200_anw_930070103_koffer_xxl_iii_standfuesse_02.jpg

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加