咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
运输和堆垛容器
商品编号
963560
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
963560 800X500
963560 1000X800
963560 1200X800
963560 1200X1000
3 面堆垛边
下方通过高度
可以和吊车吊运
可以将不同尺寸的箱体进行混合堆垛
可堆叠
堆垛承重量
壁板规格
宽度
带吊环的抓角
带货叉护套
承重量
最大堆垛高度
有效宽度
有效深度
材料
深度
装料高度
重量
颜色
驶入宽度
驶入深度
高度
100mm
5000kg
固定侧板
560mm
1000kg
500mm
500mm
800mm
钢板
860mm
400mm
27kg
深灰色 RAL 7005
360mm
660mm
570mm
100mm
5000kg
固定侧板
860mm
1000kg
600mm
800mm
1000mm
钢板
1060mm
500mm
42kg
深灰色 RAL 7005
660mm
860mm
670mm
100mm
10000kg
固定侧板
860mm
2000kg
600mm
800mm
1200mm
钢板
1260mm
500mm
53kg
深灰色 RAL 7005
660mm
1060mm
670mm
100mm
10000kg
固定侧板
1060mm
2000kg
600mm
1000mm
1200mm
钢板
1260mm
500mm
60kg
深灰色 RAL 7005
860mm
1060mm
670mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:运输和堆垛容器
商品编号:963560 800X500
技术说明

坚固的钢板材质运输和堆垛容器,采用 W 柱规格和折边支撑。上部采用类似管件的稳定壁面围绕,壁面和底面区域有稳固的圆形卷边,还有用于货运标签的凸点标签区域(便于从凸点取下货运标签)。坚固的堆垛和转角支承,带有吊装扣眼。大容器可通过经认证的起重横梁,在垂直吊链中用吊钩吊起。离地间隙 100 mm。
固定式的箱壁。
颜色

深灰色 RAL 7005。
提示

还可选购火红色 RAL 3000、灰绿色 RAL 6011 和龙胆蓝 RAL 5010。敬请垂询。
属性
3 面堆垛边
下方通过高度
100mm
可以和吊车吊运
可以将不同尺寸的箱体进行混合堆垛
可堆叠
堆垛承重量
5000kg
壁板规格
固定侧板
宽度
560mm
带吊环的抓角
带货叉护套
承重量
1000kg
最大堆垛高度
500mm
有效宽度
500mm
有效深度
800mm
材料
钢板
深度
860mm
装料高度
400mm
重量
27kg
颜色
深灰色 RAL 7005
驶入宽度
360mm
驶入深度
660mm
高度
570mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加