咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
四芯轴压接钳 SelectorCrimp HDT-48,双组分握柄
商品编号
729560
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
729560 3
导线横截面
总长度
0.35mm2 - 3mm2
230mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:四芯轴压接钳 SelectorCrimp HDT-48,双组分握柄
商品编号:729560 3
应用

用于车削的插针触点和插口触点。
供货范围

在系统包装中带通用定位器的四芯轴压接钳。
技术说明

用于处理 TE Connectivity 的 DT 系列车削插针和插座端子(先前:德驰端子)的特殊压接钳。通过强制锁止和压接芯轴的同步横向进给确保可靠压接。通过带 8 个位置的选择器进行压接销横进给。优化开口宽度,符合人体工学的设计和减小手作用力。借助通止规的质量检查(可选编号 729561 规格尺寸 3)。
属性
导线横截面
0.35mm2 - 3mm2
总长度
230mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加