咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
鼓风式呼吸防护系统
商品编号
097997
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097997 SWISS
供电
所含充电电池数量
系列
蓄电池容量
蓄电池种类
额定电压
蓄电池驱动
1
SwissAir
6.5Ah
锂离子
3.6V
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:鼓风式呼吸防护系统
商品编号:097997 SWISS
标准

EN 12941 TH3
供货范围

SwissAir 鼓风机呼吸防护系统由舒适型半面罩、风机单元、软管连接、头带和颈带、肩部承载单元、控制面板和充电器组成,包括 optrel® 背包。
提示

SwissAir 鼓风机呼吸防护系统交付时不带过滤器。更多配件和备件:半面罩,编号 098224,壳盖,编号 098225,防火花装置,编号 098226,电池,编号 098227,承载单元加长件,编号 098228,织物保护,编号 098229。
技术说明

轻便型 TH3 鼓风式呼吸防护系统集效率、舒适性和效能于一体。此外,还可灵活用于多种任务。气流可调整(100-130 l/min)和逐级调节。通过自动测量可相应补偿高度和温度。设备可单独调节长度和宽度。半面罩由 POM(热塑性塑料)和耐撕织物制成,配备硅胶膜片呼气阀。由此确保独立进气。电池和过滤器采用听觉及视觉通知。
电源:可重复充电的锂离子电池,3.6 V / 6.5 Ah,USB-C 接口。
属性
供电
蓄电池驱动
所含充电电池数量
1
系列
SwissAir
蓄电池容量
6.5Ah
蓄电池种类
锂离子
额定电压
3.6V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加