咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
蜂巢架
商品编号
991520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
991520 4X4
991520 4X6
991520 5X6
991520 6X6
991520 8X8
991520 8X16
宽度
格层数量
每个格位的面积负荷
货架板宽度
货架板高度
重量
高度
1000mm
16
107kg
225mm
207mm
165kg
1000mm
1000mm
24
107kg
225mm
130mm
210kg
1000mm
1000mm
30
87kg
180mm
130mm
225kg
1000mm
1000mm
36
70kg
150mm
130mm
235kg
1000mm
1000mm
64
54kg
110mm
90mm
310kg
1000mm
1000mm
128
20kg
112mm
40mm
475kg
1000mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:蜂巢架
商品编号:991520 4X4

提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
颜色

框架无烟煤色 RAL 7016,粉末涂层
技术说明

长物料存放架一目了然,可节省空间地存放任何类型的条状和扁平材料。
粉末涂层框架带贯通格层,由镀锌钢板制成。高度上可叠放一次,宽度可任意扩展。包括标签条。

属性
宽度
1000mm
格层数量
16
每个格位的面积负荷
107kg
货架板宽度
225mm
货架板高度
207mm
重量
165kg
高度
1000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加