咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
UNI Z-Tower
商品编号
955455
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955455 L
955455 M
955455 SM
Tower 格位有效高度
台面厚度
宽度
有效宽度
有效深度
深度
系列
轮子直径
重量
高度
850mm
25mm
750mm
690mm
510mm
750mm
UNI Tower
125mm
86kg
2070mm
850mm
25mm
750mm
540mm
510mm
750mm
UNI Tower
125mm
79kg
2070mm
850mm
25mm
750mm
540mm
510mm
750mm
UNI Tower
125mm
69kg
1095mm
销售价 数量
 
11182.96
10409.95
9602.59

商品详情

商品名称:UNI Z-Tower
商品编号:955455 SM
颜色

双色粉末涂层,银色配无烟煤色 RAL 7016。不可配置颜色。
提示

标记板、附件、图标、搁板、抽屉、门和推柄等配件请参见编号 955474 – 955499。
技术说明

半高式 UNI Z-Tower 采用 25 mm 厚的竹制台板。每一面的内部和外部均带有孔壁板方孔 9x9 mm /网格尺寸 37 mm,用于安装孔壁板配件以及 Easyfix 挂钩和支架。背面带毛刷条,用于敷设电缆以及附加电缆孔道。典型的模块化供应系统,用于直接获取工作材料和快速显示信息。可变并且普遍适用于各种应用和装配。仅可在规格尺寸 M 中安装抽屉。
技术说明
带有 4 个导向轮,直径 125 mm,2 个配有驻车制动器。
属性
Tower 格位有效高度
850mm
台面厚度
25mm
宽度
750mm
有效宽度
540mm
有效深度
510mm
深度
750mm
系列
UNI Tower
轮子直径
125mm
重量
69kg
高度
1095mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加