咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金开槽铣刀
商品编号
208033
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC × LC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208033 5,8X0,5
208033 5,8X0,6
208033 5,8X0,7
208033 5,8X0,8
208033 5,8X0,9
208033 5,8X1,0
208033 5,8X1,5
208033 7,8X0,7
208033 7,8X0,8
208033 7,8X0,9
208033 7,8X1,0
208033 7,8X1,5
208033 7,8X2,0
切刃直径 DC
切刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
型号
总长度 L
悬伸长度 L1
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
5.8mm
0.5mm
0.05mm
0.8mm
N
58mm
15mm
6mm
0.02mm
3.8mm
3
5.8mm
0.6mm
0.05mm
0.8mm
N
58mm
15mm
6mm
0.02mm
3.8mm
3
5.8mm
0.7mm
0.05mm
0.8mm
N
58mm
15mm
6mm
0.02mm
3.8mm
3
5.8mm
0.8mm
0.05mm
0.8mm
N
58mm
15mm
6mm
0.02mm
3.8mm
3
5.8mm
0.9mm
0.05mm
0.8mm
N
58mm
15mm
6mm
0.02mm
3.8mm
3
5.8mm
1mm
0.05mm
0.8mm
N
58mm
15mm
6mm
0.02mm
3.8mm
3
5.8mm
1.5mm
0.05mm
0.8mm
N
58mm
15mm
6mm
0.02mm
3.8mm
3
7.8mm
0.7mm
0.05mm
1.2mm
N
68mm
25mm
8mm
0.03mm
5mm
3
7.8mm
0.8mm
0.05mm
1.2mm
N
68mm
25mm
8mm
0.03mm
5mm
3
7.8mm
0.9mm
0.05mm
1.2mm
N
68mm
25mm
8mm
0.03mm
5mm
3
7.8mm
1mm
0.05mm
1.2mm
N
68mm
25mm
8mm
0.03mm
5mm
3
7.8mm
1.5mm
0.05mm
1.2mm
N
68mm
25mm
8mm
0.03mm
5mm
3
7.8mm
2mm
0.05mm
1.2mm
N
68mm
25mm
8mm
0.03mm
5mm
3
销售价 数量
 
899.30
899.49
899.49
899.49
899.49
899.30
899.30
1150.88
1150.80
1150.80
1150.80
1150.80
1150.80

商品详情

商品名称:整体硬质合金开槽铣刀
商品编号:208033 5,8X0,5
提示

始终顺铣。充分利用 180° 的圆弧切入以实现完全的横向进给深度。注意开槽深度的线性横向进给。
技术说明

特别适合钻孔中的凹槽和圆周铣削。凭借优化涂层,通用于几乎所有材料。
标称直径公差 DC = +/- 0.04 mm。
切刃长度公差 DC = +/- 0.02 mm。
技术说明
最小孔径为 6 mm。
属性
切刃直径 DC
5.8mm
切刃长度 Lc
0.5mm
切割深度 ap min
0.05mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.8mm
型号
N
总长度 L
58mm
悬伸长度 L1
15mm
柄直径 Ds
6mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.02mm
颈位直径 D1
3.8mm
齿数 Z
3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加