咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ESD 柜体 16G,可自行组装抽屉
商品编号
972032
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972032 500
宽度
宽度,单位:G
抽屉有效面积(G)
最大承重量
有效高度
深度
深度,单位:G
系列
规格
高度
400mm
12
12×20
250kg
425mm
650mm
20
GridLine
可移动
675mm
销售价 数量
 
8546.99
  • 推荐配件
ESD 柜体 16G,可自行组装抽屉
套餐价:
参考价:
搭配买共省
限购:1
购买:

商品详情

商品名称:ESD 柜体 16G,可自行组装抽屉
商品编号:972032 500

颜色

主体为浅灰色,类似 RAL 7035 ESD 粉末镀层。
应用

抽屉柜体用于个性化装配工作站(编号 972010 – 972015)或适用于 ESD 工作台(编号 972150 – 972185)。
提示

所有塑料件(例如盖帽)和抓握条均无 ESD 导电功能。当配备抽屉时,请检查各个抽屉前部高度的总和是否达到可用的柜体高度。
技术说明

抽屉柜柜体采用稳定的钢结构。适用于 100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,装载能力 75 kg。可使用圆筒销栓锁统一上锁。
各带 2 个滚珠轴承支承的固定轮和导向轮(导向轮带有用于轮子和转动环的固定器),直径为 125 mm,带耐磨的导电轮。

属性
宽度
400mm
宽度,单位:G
12
抽屉有效面积(G)
12×20
最大承重量
250kg
有效高度
425mm
深度
650mm
深度,单位:G
20
系列
GridLine
规格
可移动
高度
675mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加