咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带单手抽屉单独解锁装置的 ESD 抽屉
商品编号
972036
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
972036 50
972036 75
972036 100
972036 125
972036 150
972036 200
为每个抽屉装配锁具
带抽屉单独锁闭机构
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉有效面积(G)
有效宽度
有效宽度(单位:G)
有效深度
有效深度(单位:G)
有效高度
正面高度
相关配置器
单手
75kg
12×20
300mm
12
500mm
20
25mm
50mm
单手
75kg
12×20
300mm
12
500mm
20
50mm
75mm
单手
75kg
12×20
300mm
12
500mm
20
75mm
100mm
单手
75kg
12×20
300mm
12
500mm
20
100mm
125mm
单手
75kg
12×20
300mm
12
500mm
20
125mm
150mm
单手
75kg
12×20
300mm
12
500mm
20
175mm
200mm
销售价 数量
 
2233.32
2279.19
2334.35
2371.11
2426.24
2518.14

商品详情

商品名称:带单手抽屉单独解锁装置的 ESD 抽屉
商品编号:972036 50
颜色

抽屉主体和正面为淡灰色,近似于 RAL 7035 ESD 粉末镀层。
适用于

所有 ESD 柜体 16G。
技术说明

100% 全抽出式抽屉,采用稳定的钢结构,可拉出不同的深度,负载能力达 75 kg。铝制抓握条。抽屉,带冲压孔,25 mm 间隔,用于固定开槽分隔板(抽屉正面高度 75 mm 以上)。
采用单手抽屉单独解锁结构 - 可防止抽屉在运输期间打开。必须用于所有装配台车或者可移动工作台以及相应柜体。
属性
为每个抽屉装配锁具
单手
带抽屉单独锁闭机构
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉有效面积(G)
12×20
有效宽度
300mm
有效宽度(单位:G)
12
有效深度
500mm
有效深度(单位:G)
20
有效高度
25mm
正面高度
50mm
相关配置器
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加