咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全塑料制电缆卷盘
商品编号
081103
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 正品
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081103 25N
081103 40N
081103 50R
IP 保护等级
供电
可用诊断系统
外壳材料
抗冲击且能够防护喷溅水
抽出状态下的额定功率
插座数量
电源电压
电缆材料
电缆等级
电缆结构
电缆颜色
线缆长度
额定电压
IP 44
塑料
符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
3500(16 A)W
3
240V
氯丁橡胶
H07RN-F
3G1.5
25m
IP 44
塑料
符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
3500(16 A)W
3
240V
氯丁橡胶
H07RN-F
3G1.5
40m
IP 44
电源驱动
塑料
3500 (16 A)W
3
橡胶
H05RR-F
3G1.5
黑色
50m
250V
销售价 数量
 
1539.64
1893.89
2042.11

商品详情

商品名称:全塑料制电缆卷盘
商品编号:081103 25N

技术说明

Hedi® 电缆卷盘代表着“德国制造”品质和耐用性。卷盘主体独家设计,确保优化的电缆导引。内置旋转停止开关,可防止卷盘意外转动。所有电缆卷盘都配备热保护开关。
电缆卷盘,第 7 代。提升稳定性、稳固性和安全性。带壁挂安装装置,电缆支架和导引装置以及旋转手柄。还符合 DGUV I 203‑006(原为 BGI 608)。

  • 背面的踩踏面额外确保稳定

  • 集成插头密封唇


功能
IP44:可防范直径 > > 1 mm 的异物侵入和各个方向的喷溅水,但应远离工具和电线。
属性
IP 保护等级
IP 44
供电
可用诊断系统
外壳材料
塑料
抗冲击且能够防护喷溅水
符合 BGI 标准要求的 2 类(K2)
抽出状态下的额定功率
3500(16 A)W
插座数量
3
电源电压
240V
电缆材料
氯丁橡胶
电缆等级
H07RN-F
电缆结构
3G1.5
电缆颜色
线缆长度
25m
额定电压
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加