咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电气和压缩空气支脚
商品编号
927068
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电气和压缩空气支脚
商品编号:927068
供货范围

支脚带有两个 Schuko 插座(包括组装材料),未敷设电缆。
配套提供压缩空气接头和 3/8 英寸压缩空气插口,最大气压 10 bar。
提示

不含背板或外壳的支脚需要连接板(编号 927122)进行加固。高度与工作板下边缘相匹配。
技术说明

由钢管制成,50 mm 宽,带横向支撑杆和固定件用以间隔 25 mm 调节高度。底脚装有可保护地面的塑料滑垫。带有走线装置 - 可以轻松专业地敷设介质管路 / 电缆。
颜色

浅灰色 RAL 7035,带粉末涂层。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加