咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒扳手套装,弯头
商品编号
621346
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
621346 8
621346 11
扳手数量
8
11
销售价 数量
 
1435.99
2030.42

商品详情

商品名称:套筒扳手套装,弯头
商品编号:621346 8
材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

落锤锻造,用于重载,开口宽度公差很小。特殊中空形式,用于长突出螺拴上的螺母。两侧相同的扳手开口度。规格尺寸 6 和 7 两端均为 6 角,自规格尺寸 8 起,6 角在长腿一端,12 角在短腿一端。弯头,角度大约为 90 – 95°。
内容
各 1 把扳手,编号 621341: 规格尺寸 8;10;11;13;16;17;18;19
属性
扳手数量
8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加