咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软顶爪套装,3 件套
商品编号
313315
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
313315 160
313315 200
313315 250
313315 315
313315 400
孔距 b
宽度 B
榫长 A
槽宽 D
配套适用的卡盘型号
长度 L
高度 H
32mm
20mm
18mm
8mm
160mm
85mm
36.5mm
40mm
22mm
20mm
10mm
200mm
105mm
40mm
40mm
30mm
20mm
12mm
250mm
125mm
50mm
54mm
35mm
26mm
12mm
315mm
145mm
50mm
60mm
50mm
30mm
18mm
400mm
180mm
73mm
销售价 数量
 
557.00
651.15
951.29
1372.62
2378.15

霍 夫 曼

  • 热销
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:软顶爪套装,3 件套
商品编号:313315 160

材料

由 16MnCr5 制成的高品质产品。
应用

用于固定到底爪上。适用于夹持不规则形状或者已经过加工,表面需被保护的工件。卡爪按照工件形状进行加工。
提示

规格400适用于卡盘直径规格500。
铝合金顶爪,可按需提供。
适用于

Schunk 楔形杆卡盘(编号 313115、313117、313135、313137)、Röhm 键杆卡盘 Duro(编号 313120、313130、313140)和其他楔形杆车削卡盘系统。
技术说明

无阶梯结构,可加工到需要的尺寸。铣削安装面,未经发蓝处理。

属性
孔距 b
32mm
宽度 B
20mm
榫长 A
18mm
槽宽 D
8mm
配套适用的卡盘型号
160mm
长度 L
85mm
高度 H
36.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加