咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
顶爪套装,3 件套
商品编号
313725
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
313725 170
313725 210
313725 254
313725 315
313725 315/21
孔中心距 a
孔距 b
宽度 B
槽宽 D
用于 DIN 912 型螺纹
配套适用的卡盘型号
长度 L
高度 H
15mm
20mm
32mm
12mm
M10
170mm
72mm
40mm
24mm
25mm
35mm
14mm
M12
210mm
95mm
45mm
30mm
30mm
50mm
16mm
M12
254mm
110mm
45mm
40mm
30mm
50mm
18mm
M14
315mm
130mm
50mm
39mm
30mm
50mm
21mm
M16
315mm
130mm
58mm
销售价 数量
 
676.72
722.97
820.36
1021.50
1120.50

霍 夫 曼

  • 热销
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:顶爪套装,3 件套
商品编号:313725 170

材料

由 16MnCr5 制成的高品质产品。
可选附件

槽块,编号 313505 − 313605。
提示

  • 为与车床夹头适配,请比较啮合齿、槽宽(D)和孔距(a、b)。

  • 铝合金顶爪,可按需提供。


适用于

动力卡盘,厂商:Schunk,Röhm 以及其他动力卡盘制造商。
技术说明

精铣凹槽和啮合齿,未经发蓝处理。

属性
孔中心距 a
15mm
孔距 b
20mm
宽度 B
32mm
槽宽 D
12mm
用于 DIN 912 型螺纹
M10
配套适用的卡盘型号
170mm
长度 L
72mm
高度 H
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加