咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
小型量表 防震
商品编号
432570
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
测量范围/外壳直径
  • 5/40
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
432570 5/40
刻度分辨率
外壳直径
指针每旋转一圈的读数
校准
测量力
测量范围
装夹柄直径 h6
0.01mm
40mm
0.5mm
C1
0.63N - 0.77N
0mm - 5mm
8mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 5/40
数量:

商品详情

商品名称:小型量表 防震
商品编号:432570 5/40

可选附件

专用测头,编号434900;434910;434915。
技术说明

尺寸符合 DIN EN ISO 463(2006 年 6 月版)标准要求。精密小型量表,采用坚固的金属外壳,装夹柄 ⌀ 8 mm h6,经过淬硬和研磨加工。通过外环可将刻度盘旋转至指针零位。黄色刻度盘易于读取。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加