咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
塑料盒
商品编号
412472
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • MS150
  • MS300
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
412472 MS150
412472 MS300
内部尺寸,宽度
内部尺寸,长度
内部尺寸,高度
外部尺寸,宽度
外部尺寸,长度
外部尺寸,高度
宽度,单位:G
长度,单位 G
102mm
267mm
27mm
125mm
275mm
36mm
5
11
152mm
417mm
27mm
175mm
425mm
36mm
7
17
销售价 数量
 
244.45
498.30
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • MS150
  • MS300
数量:

商品详情

商品名称:塑料盒
商品编号:412472 MS150

适用于

游标式、量表式和数显游标卡尺。
技术说明

铣削加工的泡沫衬里,带有凹槽,用于放置游标卡尺、深度测量桥架和备用电池。外部尺寸与 GridLine 产品匹配。可单手操作的端面锁(编号 412474 规格尺寸 150 除外)。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加